• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handratel omschakelbaar, met 1/4 inch vierkant, met uitwerper, 10° werkhoek, 115 mm lang, verchroomd,

Artikelnummer: 632025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3122; DIN 3120
totale lengte 115 mm
Aantal tanden 36
Werkhoek 10 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel
USP1 omschakelbaar
USP2 met uitwerper, 10° werkhoek, 115 mm lang, verchroomd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632025
Nummer fabrikant 632025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan