Dwarsgreep, 1/2 inch, Totale lengte: 295mm

Artikelnummer: 641329 295
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.497 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 295 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 641329 295
EAN/GTIN 4062406064433
Nummer fabrikant 641329 295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en speciale smeedprocessen garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Dwarsgreep met verschuifbare glijkop.

Norm:

DIN 3122-A 12,5
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.