{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 26 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 31 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384102 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 10X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.019 stuks direct leverbaar
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.498 stuks direct leverbaar
€ 2,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.804 stuks direct leverbaar
€ 5,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 26 | 26 | 26 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |