{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 186 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 13X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384133 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 13X14 mm
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.365 stuks direct leverbaar
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 35 | 35 | 35 |
Sleutellengte L | 186 | 186 | 190 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdte 2 | 14 | 14 | 14 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |