{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 45 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 49 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384249 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 20X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.766 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
991 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 45 | 45 | 45 |
maximale bekhoogte h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 235 | 235 | 235 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |