{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 201 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 39 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384171 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 14X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 3,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
975 stuks direct leverbaar
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.789 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b1 | 33 | 33 | 33 |
maximale bekbreedte b2 | 39 | 39 | 39 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 |
Sleutellengte L | 201 | 201 | 205 |
Sleutelwijdte 2 | 17 | 17 | 17 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |