{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Beziskrowy | nie | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 235 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 610900 20X22 | |
| EAN / GTIN | 4045197384249 | |
| Numer producenta | 610900 20X22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |