• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 20X22mm

Artiklové číslo: 610900 20X22
Sleva
130,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 235 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Druh produktu Klíče
Povrch Fosfátováno
Set / sada ne
Pohon Nedostupné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610900 20X22
EAN / GTIN 4045197384249
Číslo výrobce 610900 20X22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.