Bit-box-SP, 56-delig

Artikelnummer: 626702000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626702000
EAN/GTIN 4007430240200
Nummer fabrikant 626702000
L-nummer L01750 314

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits
  • L= 25 mm (48 st.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; voor Torx-Tamper schroeven: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 75 mm (7 st.): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1
  • 1 x magnetische snelwisselbithouder
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisseladapter; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger