EPN-F10 04-16C04F55 IC02 Solid Endmills with a Special Edge Configuration for Machining Different Types of Composite Materials

Artikelnummer: 5622854
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5622854
EAN/GTIN 7291075328813
Nummer fabrikant 5622854
L-nummer L24180 1548

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 55 mm, ronde schacht, ronde schacht

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,02 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,01 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan