ECA-B-3 16-32W16-92 IC08 3 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5621819
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621819
EAN/GTIN 7291075006940
Nummer fabrikant 5621819
L-nummer L24180 861

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, snijlengte max. (APMX) 32 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 92 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan