ECA-B-3 10-25C10R3-72 IC08 3 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3319493
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3319493
EAN/GTIN 7291075181562
Nummer fabrikant 3319493
L-nummer L24180 687

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, snijlengte max. (APMX) 25 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 72 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan