HM90 E90A-D.70-2-W.75-C Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101810
EAN/GTIN 7291075115291
Nummer fabrikant 3101810
L-nummer L23980 2047

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,7″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,96″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,7″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,7″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van maximum (APMX): 2NF): 2NF): 2NF) 2,364″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • hoek maximum (RMPX): 7,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,96″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles