HM90 E90A-D1.50-6-W1.25 Schachtfrezen uitvoering HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101918
EAN/GTIN 7291075115420
Nummer fabrikant 3101918
L-nummer L23980 2280

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 6, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4,3″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 3,159″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4,3″
  • -hoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles