HM90 APCR 100304PDFR-P IC28 Plaquitas con Filos de Corte Helicoidales Positivos y Desprendimiento Pulido para Mecanizado de Aluminio y Aleaciones de Alta Temperatura

Número de artículo: 5602964
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5602964
EAN / GTIN 7291075178036
Número del fabricante 5602964
Número L L23910 189

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.25 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.52 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos