HM90 E90A-D1.125-4-W1.0 Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3101935
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101935
EAN/GTIN 7291075115499
Nummer fabrikant 3101935
L-nummer L23980 2376

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/8″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1-1/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/8″
  • snijrichting (HAND) 2,609″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles