TPGH 110204-L IC70 Triangular, 11° positive flank, ground chipformer for finishing.

Artikelnummer: 5502144
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5502144
EAN/GTIN 7291075077766
Nummer fabrikant 5502144
L-nummer L23950 1924

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer H, hoekradius (RE) 0,4 mm, richting (HAND) Links, snijrandlengte (L) 11 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer H
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder