Informatiesticker voor treden/platforms zonder vasthoudinrichting Sticker 19017

Artikelnummer: 19168
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19168
EAN/GTIN 4031405191686
Nummer fabrikant 019168
L-nummer L90110 645

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform DIN en 131 moeten productspecifieke stickers met gebruikersinstructies worden aangebracht. De uitleg van de gebruikte pictogrammen is te vinden op www.steigtechnik.de
  • De uitleg van de gebruikte pictogrammen vindt u in ons PDF-bestand onder Downloads
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 35 mm
  • Lengte: 185 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: 19017