TOGT 080305-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges, a Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Artikelnummer: 5567388
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567388
EAN/GTIN 7291075354669
Nummer fabrikant 5567388
L-nummer L24250 10

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, diameter incirkel (IC) 8,55 mm, dikte snijplaat (S) 2,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 8,55 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder