Kunststof duimstok 2R m

Artikelnummer: 466200 2R
(5,50 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Lengte 2 m
Breedte 15 mm
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 466200 2R
EAN/GTIN 4010995270599
Nummer fabrikant 27059

Omschrijving

Uitvoering:

Delen van glasvezelversterkte, buigvaste kunststof met mat oppervlak. Uiterst resistent en breukvast; kerf-, kras- en watervast. Met groef-scharnier-verbinding en nauwkeurig aangebrachte mm-verdeling. Delen met 90° en 180°-vergrendeling.
Met slijtvast metalen sluitstuk aan eerste en laatste deel. Afleesbaar aan beide kanten door achterwaarts lopende schaalverdeling (recto verso).