• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Petite table de mesure, Type: 80

Réf.: 442934 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 170.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 876/0

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/0
Porte-à-faux 60 mm
Hauteur de mesure maximale 110 mm
⌀ colonne 24,4 mm
Longueur socle 80 mm
Largeur socle 80 mm
Hauteur totale 210 mm
Poids 2,5 kg
Type de produit Tables de mesure

Identification et classification

Référence article 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Réf. fabricant 442934 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur ⌀ 8 mm.
Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.
Planéité ≤ 5 µm.
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
Connectez-vous