XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 275-300mm

Artikelnummer: 428500 275-300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 47,52 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 275 mm - 300 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,009 mm
Maat a 0,5 mm
Standaardmeetdiepte 115 mm
Meetdiepte met verlengstuk 265 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428500 275-300
EAN/GTIN 5051102043674

Omschrijving

Uitvoering:

XT-binnenschroefmaten. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.
XT-binnenschroefmaat voor 3-puntsmeting.
Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 − 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan