Rolneertrekbekken, paar, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362460 125
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362460 125
EAN/GTIN 4250364400411
Nummer fabrikant 6921024005131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

de extra bekken zorgen voor een verveelvoudiging van de toepassingsmogelijkheden. Hydraulische compensatiebekken voor meervoudig spannen van rond materiaal of voor het spannen van werkstukken met oppervlakteafwijkingen op aanvraag.

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 en met basisbek nr. 361500361520 geschikt voor versie NC8. Adapterbekken nr. 361600, 361620 ook geschikt voor alle NC-versies.

Tip:

Bevestigingsschroeven apart bestellen nr. 362621 M10×23.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan