Par de bocas de apriete hacia abajo, Para anchura de mordazas: 125mm

Número de artículo: 362460 125
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas 125 mm
Función Función de tracción
Tipo de fijación Atornillar
Para tamaño de tornillos M10
Incl. tornillos no
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 362460 125
EAN / GTIN 4250364400411
Número del fabricante 6921024005131
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

Idóneo para:

GARANT-CN n.° 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.° 362010.
ALLMATIC N. º 362250362300, así como con mordaza de base n.º 361500361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.

Descargas y documentos

Productos adecuados