Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hogedruk-machineklem met eronder gemonteerde draaiplaat, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 362300 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanbereik b I 0 mm - 82 mm
Spanbereik b II 78 mm - 162 mm
Spankracht 30 kN
Gewicht 24 kg
Hoogte basisdeel c 87 mm
Bekhoogte C 32 mm
Steunhoogte G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
⌀ u 260 mm
v 26 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-Allmatic
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362300 100
EAN/GTIN 4250364400190
Nummer fabrikant 6921011000455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogwaardig nodulair gietijzer, geharde en geslepen werkstuksteun en geslepen geleidebanen.
  • Onderhoudsvrije hogedrukspindel met constant drukvermogen door slijtvaste, zuiver mechanisch werkende krachtversterker.
  • Gewenste spandruk vooraf instelbaar: bij stand 0 geen hoge druk. Uit duurtests is gebleken dat de krachtversterker één miljoen werkslagen zonder schade doorstaat.
  • Geen afnemen van de spankracht. Snel uitlijnen met 2 losse T-sleufpasblokken in de nauwkeurig vervaardigde sleuf in de spanklem.
  • Verwisselbare bekken, gehard en geslepen (met langs- en dwarsgroeven).
  • Draaiplaat met langssleuf voor het exact en snel uitlijnen van de machineklem.
  • 360 maatstreepjes (4×90°) goed leesbaar op de schaalverdeling van de draaiplaat. Via 4 spansleuven gemakkelijk te bevestigen op de machinetafel.
  • Hoogtetolerantie − 0,03 mm.

Toepassing:

  • Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
  • Gelijke steunhoogte maakt rationeel werken met meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.
  • Spannen met behulp van kruk. Hoge spankrachten worden met geringe lichamelijke inspanning door maximaal 2 spindelomwentelingen bereikt.

Levering:

inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geribbelde spanbekken, handkruk.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan