Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hogedruk-machineklem, Bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362010 125

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837
Nummer fabrikant 362010 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
  • Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
  • Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
  • Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
  • Onderste deel met langs- en dwarssleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Toepassing:

  • Voor het trillingsvrij, absoluut betrouwbaar spannen bij zeer hoge snij- en voedingskrachten.
  • Nauwe fabricagetoleranties maken het achteraf monteren van meerdere machineklemmen naast elkaar mogelijk.

Levering:

Inclusief 4 spanklemstukken, 1 paar geharde spanbekken, handkruk.

Accessoires:

Tip:

Voor de montage van bekken uit het toebehoren moeten de standaardbekken worden gedemonteerd.
Voor gebruik van de bekken nr. 362400362620 a.u.b. de standaardvoorzetbek demonteren, vervolgens kunnen de voorzetbekken nr. 362400 - 362620 op de M10-boring in het midden worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten