Basisbek mobiel, Voor type: 90

Artikelnummer: 361500 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 89,5 mm
Bekhoogte h 34 mm
Beklengte l 60 mm
Voor type 90
Geschikt voor kleurcode TC; LC; Duo; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361500 90
EAN/GTIN 4250364401173
Nummer fabrikant 6921674004731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

Toepassing:

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan