NC-hogedruk-machinespanklem, versie LC, Type: 125

Artikelnummer: 360510 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 34 kg
Totale lengte L 446 mm
Lengte basisdeel a 398 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 131 mm - 313 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 180 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires LC-GARANT
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360510 125
EAN/GTIN 4250364401500
Nummer fabrikant 360510 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte afmetingen; optimale verhouding spanwijdte/totale lengte. Spankracht via 4 ringmarkeringen optisch controleerbaar. Maximale spandruk door geïntegreerde vaste aanslag reproduceerbaar.
  • Bijzonder stijve basisconstructie van nodulair gietijzer, boven- en onderkant geslepen; paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.

Kenmerk:
  • Klik-snelwisselsysteem voor beschermingsstrips/getrapte bekken. Korte ombouwtijden en een hoge flexibiliteit.
  • Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Toepassing:

Universeel spansysteem voor bewerkingscentra.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken, 1 handkruk, 4 spanklemstukken en 1 stiftsleutel.

Accessoires:

Tip:

Downloads en documenten

Geschikte producten