{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 124,4 mm | |
| Bekhoogte h | 39,5 mm | |
| Hoogte h1 | 20 mm | |
| Beklengte l | 87 mm | |
| Lengte l1 | 42 mm | |
| Voor type | 125 | |
| Geschikt voor kleurcode | Duo Plus; HOLEX NC | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361440 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400978 | |
| Nummer fabrikant | 6921484006731 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |