• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Sovitinlevy automaatiokonsoleille XP80Z, Pituus: 136mm

Tuote nro.: 360168 136

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 136 mm
Leveys 120 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360168 136
EAN / GTIN 4062406565619
Valmistajan numero 360168 136
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alumiini, musta eloksoitu. Sivuttainen tartuinura 8×6 mm sekä keskikohdan paikoitusreikä automaattisiin sovelluksiin. Ideksointireiät kiinnityskupille koot 120 ja 138.

Käyttö:

Kiinnitysvälineen sovittamiseen mitasta 52 mm mittaan 80 mm.

Sopii:

Konsoli nro 360164, Xtric nro 363000 koot 50 ja 80.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnitysruuvia, 4 kierretappia M8 ja 2 paikoitusholkkia

Erikoistarvike:

4× kiinnityspultti nro 360025 12M10/90 tai 1× nro 360025 koko 18M12 tai koko 18M12/138.

Ohje:

Yhteensopiva kaikille valmistajille, kun kiinnitysvälineen mitta on 52 mm.