• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Placa adaptadora para consola de automatización XP80Z, Longitud: 136mm

Número de artículo: 360168 136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Tipo de producto Placa adaptadora
Taladro de asiento 18M12
Longitud 136 mm
Altura 25 mm
Anchura 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 360168 136
EAN / GTIN 4062406565619
Número del fabricante 360168 136
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aluminio anodizado negro. Ranura de sujeción lateral 8×6 mm, incluyendo perforación de posicionamiento central para aplicaciones automatizadas. Perforaciones de indexación para disco de sujeción tam. 120 y 138.

Aplicación:

Para la adaptación de un instrumento de sujeción con distancia entre puntos 52mm al calibre de puntas 80mm.

Idóneo para:

Consola n.° 360164, Xtric n.° 363000 tam. 50 y 80.

Volumen de suministro:

4 tornillos de fijación, 4 tornillos prisioneros M8 y 2 casquillos de posicionamiento

Partes opcionales:

4 pernos de sujeción n.º 360025 12M10/90 o 1× 360025 tam. 18M12 o tam. 18M12/138.

Nota:

Compatible con todos los fabricantes de instrumentos de sujeción con distancia entre puntos 52mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados