Automatiseringsconsole, Type: XP80Z

Artikelnummer: 360164 XP80Z
Korting
€ 2.505,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 160 mm
Breedte B 160 mm
Hoogte H 40 mm
Boringafstand e 80 mm
Schroefdraad M M8
Schroefdraad G 1/4 inch
Aantal boringen voor spanpennen 4
Producttype Console

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360164 XP80Z
EAN/GTIN 4062406572921
Nummer fabrikant 360164 XP80Z
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

50 kN houdkracht, door 4 set spanschijfcomponenten gr. 90, steekmaat 80 mm. Identiek werkingsprincipe zoals bij de GARANT ZeroClamp spanschijven. Zodoende thermosymmetrie ten opzichte van het midden. Handmatig of geautomatiseerd spannen en lossen mogelijk. Spannen via veersysteem – lossen met perslucht (6 bar).

Toepassing:

Voor alle bankschroeven en pallets met ZeroClamp spanpennen gr. 90.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360134, hoogte-element nr. 360166.

Downloads en documenten

Geschikte producten