Koeleenheid, Type: CU1/US

Artikelnummer: 354215 CU1/US
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 430 mm
Hoogte 902 mm
Diepte 533 mm
Gewicht 39 kg
Actieve koeler breedte 413 mm
Actieve koeler hoogte 415 mm
Actieve koeler diepte 283 mm
Actieve koeler vermogen 0,47 kW
Actieve koeler gewicht 22 kg
Actieve koeler aansluiting 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Koelinzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354215 CU1/US
EAN/GTIN 4062406204358
Nummer fabrikant 354215 CU1/US
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opbergmogelijkheid voor koelinzetstukken.
  • Stand-alone-variant.
  • 2 × gedwongen geleide contactkoelers (geen beschadiging van gereedschap!).

Toepassing:

  • Voor contourafhankelijk koelen.

Levering:

  • Inclusief actieve koeler.
  • 5 Koelinzetstukken ⌀ 6 − 32 mm nr. 354260.

Accessoires:

  • Geschikte onderbouw nr. 354290.
  • Koelinzetstukken nr. 354260 − nr. 354279 in de reserveonderdelenlijst.

Tip:

Voor het gebruik van de actieve koeler is 1,4 liter ethyleenglycol (bijv. Glysantin G48) nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten