NQCH16R-GHSL-2-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying CUTGRIP Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3427137
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427137
EAN/GTIN 7291075480276
Nummer fabrikant 3427137
L-nummer L23920 540

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 32,8 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 2 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles