NQCH16R-GHSL-2-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3427137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427137
EAN / GTIN 7291075480276
Gyártó száma 3427137
L-szám L23920 540

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,2 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése