GIP 3.00E-0.40 IC808 External Double-Ended insert, for turning & grooving.

Artikelnummer: 6404107
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404107
EAN/GTIN 7291075026993
Nummer fabrikant 6404107
L-nummer L23940 94

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder