NQCH16R-GHSL-2-JHP Modulární hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro řezné destičky CUTGRIP pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřetenem

Artiklové číslo: 3427137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427137
EAN / GTIN 7291075480276
Číslo výrobce 3427137
L-číslo L23920 540

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny