Kegelborstel SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34023822
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34023822
EAN/GTIN 9003170014434
Nummer fabrikant 34023822

Omschrijving

Omschrijving:

Door de gereedschapsvorm kunnen randen en hoeken eenvoudig worden bewerkt. Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadtypen en bieden optimale veiligheid bij het bewerken van roestvast staal.

Kenmerk:

  • Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
  • Specificatie : E 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • diameter: 100 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door hun vorm en de flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op de te bewerken oppervlakken
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen