Descripción:
Los cepillos de cono de escudo PREMIUM para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el mecanizado de acero inoxidable gracias a su protección transparente. Además, las lamas de plástico tienen el mayor grado de flexibilidad, para garantizar un lijado perfecto de bordes y esquinas, en particular. Esta herramienta es la solución perfecta para áreas de difícil acceso. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita la corrosión en la pieza de trabajo. La versión de alambre corrugado (DW) está predestinada para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras.
Característica:
- Forma: 28K DW CEPILLOS CÓNICOS
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,3 mm
- Dimensión (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diámetro: 100 mm
- Idoneidad material: Acero fino
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Debido a su forma y la flexibilidad de las lamas de plástico, son particularmente adecuadas para áreas de difícil acceso
- Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la superficie a mecanizar
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Aplicación:
- Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
Características especiales:
- Protección transparente para la máxima seguridad
- Máxima flexibilidad en zonas de difícil acceso
- Alambre hecho de acero fino de alta calidad