Perie conică SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 34023822
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 34023822
EAN / GTIN 9003170014434
Număr producător 34023822
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile conice PREMIUM Shield pentru polizoare unghiulare oferă siguranță și eficiență maxime atunci când se lucrează pe oțel inoxidabil, datorită protecției lor transparente. În plus, flapsurile din plastic au flexibilitate maximă pentru a permite în special șlefuirea perfectă a marginilor și colțurilor. Această unealtă este soluția perfectă pentru zonele greu accesibile. Firul este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru a preveni coroziunea pe piesa de prelucrat. Versiunea cu sârmă încrețită (DW) este predestinată pentru materiale moi, sensibile și murdărie ușoară.

Caracteristică:

  • Formă: 28K DW PERII CONICE
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : E 0,3 mm
  • Dimensiuni (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diametrul recipientului: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Datorită formei lor și flexibilității lamelor din plastic, acestea sunt potrivite în special pentru zonele greu accesibile
  • Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea suprafeței pe care se lucrează
  • Sârma fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, pentru curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă încrețită DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și murdărie ușoară

Caracteristici speciale:
  • Protecție transparentă pentru siguranță maximă
  • Flexibilitate maximă pentru zonele greu accesibile
  • Sârmă fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate