Kuželový kartáč SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 34023822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34023822
EAN / GTIN 9003170014434
Číslo výrobce 34023822
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kuželové kartáče PREMIUM Shield pro úhlové brusky nabízejí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a efektivitu při zpracování nerezové oceli. Plastové lamely mají navíc maximální pružnost, která umožňuje dokonalé broušení zejména hran a rohů. Tento nástroj je dokonalým řešením pro těžko přístupná místa. Drát je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zabraňuje korozi obrobku. Verze s krimpovaným drátem (DW) je předurčena pro měkké, citlivé materiály a lehké znečištění.

Charakteristika:

  • Tvar: 28K DW KUŽELOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru a pružnosti plastových břitů jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Průhledná ochrana pro maximální bezpečnost bez omezení výhledu na opracovávaný povrch.
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků, k čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění

Zvláštnosti:
  • Průhledná ochrana pro maximální bezpečnost
  • Maximální flexibilita pro těžko přístupná místa
  • Drát vyrobený z vysoce kvalitní nerezové oceli