Shield tapered brushes SHIELD 100x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM inox

Réf.: 34023822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34023822
EAN / GTIN 9003170014434
Réf. fabricant 34023822

Description

Description:

Grâce à leur protection transparente, les brosses coniques PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors du travail de l'acier inoxydable. De plus, les lamelles en plastique disposent d'une flexibilité maximale pour permettre notamment un ponçage impeccable des arêtes et des angles. Cet outil est la solution parfaite pour les endroits difficiles d'accès. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité permet d'éviter la corrosion de la pièce à usiner. Le type d'exécution avec fil ondulé (DW) est prédestiné aux matériaux tendres et délicats et aux impuretés légères.

Caractéristique(s):

  • Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
  • Spécification : E 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme et de la flexibilité des lamelles en matière plastique
  • Protection transparente pour une sécurité maximale permettant d’avoir une vue dégagée sur la surface à usiner
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés