Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM pajzs kúpos keféi a legmagasabb szintű biztonságot és hatékonyságot nyújtják a rozsdamentes acél megmunkálásban, köszönhetően átlátszó védettségüknek. Ezenkívül a műanyag lécek a legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek, különösen a tökéletes él- és sarokcsiszolás érdekében. Ez az eszköz a tökéletes megoldás a nehezen elérhető területeken. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal összetétele megakadályozza a munkadarab korrózióját. A hullámkarton (DW) változat puha, érzékeny anyagokra és könnyű szennyeződésekre van rendelve.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28K DW KÚPOS KEFÉK
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Átmérő: 100 mm
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Formájuk és a műanyag lécek rugalmassága miatt különösen alkalmasak a nehezen elérhető területekre
- Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy korlátozná a megmunkálandó felület láthatóságát
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
Alapanyag:
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítésére és finommegmunkálására.
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
Különlegességek:
- Átlátható védelem a maximális biztonság érdekében
- Maximális rugalmasság a nehezen elérhető területeken
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal