FFT3 TXMT 020105T IC808 Triangular Miniature Inserts for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 3390626
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NAN3FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390626
EAN/GTIN 7291075425239
Nummer fabrikant 3390626
L-nummer L23970 262

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter ingeschreven cirkel (IC) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 3,66 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 3,66 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,45 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder