HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 90°-kopboren met MULTI-MASTER schroefdraadadapter HM390 TPKT 0502 Driehoekige snijplaten

Artikelnummer: 3350634
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350634
EAN/GTIN 7291075396935
Nummer fabrikant 3350634
L-nummer L23980 2980

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,61″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1,2″

Kenmerk:

  • 0,138
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,61″
  • aansluitdraad nominale grootte machinezijde (THSZMS): T10
  • 0,512
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts″ 0,74″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • totale lengte (OAL): 1,2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • -gereedschapshoek (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles