HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts

Réf.: 3350634
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3350634
EAN / GTIN 7291075396935
Réf. fabricant 3350634
Article hors catalogue L23980 2980

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.61″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.61″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.512″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.74″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout