HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502

Número de artículo: 3350634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3350634
EAN / GTIN 7291075396935
Número del fabricante 3350634
Número L L23980 2980

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.61″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.138″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1.2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.61″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.512″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 0.74″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL): 1.2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos