HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3350634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3350634
EAN / GTIN 7291075396935
Gyártó száma 3350634
L-szám L23980 2980

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,61 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1,2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,61”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T10
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,512”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 0,74”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Teljes hossz (OAL): 1,2”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése