HM390 TPKT 0502PDR IC810 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 3346005
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346005
EAN/GTIN 7291075392388
Nummer fabrikant 3346005
L-nummer L23910 738

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,94 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 5,26 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,94 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 5,26 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder