• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme mit HM390 TPKT 0502 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: 3350634
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3350634
EAN / GTIN 7291075396935
Herstellernummer 3350634
L-Nummer L23980 2980

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.61″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.61″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.74″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen